※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
T30x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50015053
品番
EA611BJ-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
種類
トーション
先端サイズ
T30
エスコ品番
EA611BJ-28
先端形状
トルクス
本数
1