※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50015482
品番
EA611BP-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
全長(mm)
100
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
8
エスコ品番
EA611BP-108
本数
1