曜日別特売
EA611BR-230 3.0x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ 50015613

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0x150mm [Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50015613品番EA611BR-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥484
販売価格(税別)
440
全長(mm)150差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)3エスコ品番EA611BR-230本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする