※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50016033
品番
EA611DC-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(inch)
1/16
エスコ品番
EA611DC-101
本数
1