EA611DC-102 5/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ 50016042

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50016042品番EA611DC-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥512
販売価格(税別)
465
両頭機能片頭全長(mm)25先端形状六角差込角対辺(mm)6.35エスコ品番EA611DC-102本数1対辺寸法(inch)5/64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする