曜日別特売
EA611DC-112 3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ 50016146

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50016146品番EA611DC-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥732
販売価格(税別)
665
両頭機能片頭全長(mm)25先端形状六角差込角対辺(mm)6.35エスコ品番EA611DC-112本数1対辺寸法(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 機械のメンテナンスで使用
その他業種

差込み1/4でインチのビットが少ない中で対辺3/8はありがたい。
さらに高さが25mmで狭い場所でも使いやすい。
強度的にも今は問題無く使えています。
ビットって無くしやすいので計3本購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする