APEM
Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
スイッチ動作・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
スイッチ動作
On-Off-On
注文コード
50016174
品番
25139NLDH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
接触抵抗(mΩ)
50
スイッチ動作
On-Off-On
アクチュエータの種類
スライド
機械的寿命
20000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc