曜日別特売
EA611GA-43 No3x152mm [+]ドライバービット エスコ 50016803

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

No3x152mm [+]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50016803品番EA611GA-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
全長(mm)152両頭機能片頭エスコ品番EA611GA-43先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする