曜日別特売
IKH0404000(00) Apem ディップスイッチ スライド APEM 50016926

Apem ディップスイッチ スライド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は動作温度範囲・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(1000個)
動作温度範囲(℃)
-20→+70
注文コード
50016926
品番
IKH0404000(00)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800
材質(コンタクト)
金ニッケルバリアめっきりん青銅
ポジション
4
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+70
コンタクト定格電流(mA)
25
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
24dc
機械的寿命
1000 (Electrical)Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする