曜日別特売
IKD0503101 Apem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST APEM 50017565

Apem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(34個)
ポジション5
装着方式表面実装
内容量1セット(34個)注文コード50017565品番IKD0503101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
ポジション
5
装着方式
表面実装
アクチュエータの種類
凸型アクチュエータスライド
定格電圧(V)
24dc,50dc
材質(コンタクト)
りん青銅(可動コンタクト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする