APEM
Apem ディップスイッチ 埋込型 6PST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50017723
品番
NDSR-06-V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
アクチュエータの種類
埋込型
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
6PST
コンタクト定格電流(mA)
25