取付穴径(Φmm)22.3種類セレクタ保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・ランプ端子付接点端子:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ数2定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)(盤内)-5~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動復帰機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500