※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
40 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50017844
品番
EA611GL-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
40IP
エスコ品番
EA611GL-140
先端形状
トルクスプラス
本数
1