APEM
Apem デスクトップジョイスティック 3軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018134
品番
100-550-GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
仕様
【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、60 °
奥行(mm)
【パネルから】48.77
スイッチ
ホール効果
軸数
3
機械的寿命
3000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+85
コンタクト定格電流(mA)
32
コンタクト定格電圧(V)
5