※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
T10x 70mm [Torx]ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50018158
品番
EA611GM-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
全長(mm)
70
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T10
エスコ品番
EA611GM-52
先端形状
トルクス
本数
1