※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
T25x152mm [Torx]ドライバービット
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50018377
品番
EA611GM-75
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
全長(mm)
152
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T25
エスコ品番
EA611GM-75
先端形状
トルクス
本数
1