APEM
Apem トグルスイッチ (On)-On DP パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
645H/2-5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018396
品番
645H/2-5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
(On)-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション
DP
カットアウト直径(Φmm)
12.5
アクチュエータ長さ(mm)
40
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
15@125Vc、5@12Vdc