EA611GN-107 7/32"x89mm [Ball Hex]ドライバービット エスコ 50018614

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

7/32"x89mm [Ball Hex]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50018614品番EA611GN-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190
両頭機能片頭全長(mm)89先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35エスコ品番EA611GN-107本数1対辺寸法(inch)7/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする