曜日別特売

Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成1bノッチ角度(°)45注文コード50018674品番AH25-J2A01A
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600接点構成1bノッチ数2復帰方式手動操作部形状シリンダキー形色(つまみ部)-耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間ノッチ角度(°)45動作方式手動端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)(盤内)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)キー抜差位置相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、550V/2A・DC-13(コイル負荷):24V/4A、110V/1.3A、220V/0.45A・DC-12(抵抗負荷):24V/6A、110V/2.5A、220V/1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50020083
2019-08-10
用途: 機械の増設に執ようだった
サービス業

今まで使用していたスイッチを増設しただけです使いやすいから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする