曜日別特売
641H/2-5 Apem トグルスイッチ On-Off DP パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEM 50018798

Apem トグルスイッチ On-Off DP パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子641H/2-5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50018798
品番
641H/2-5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション
DP
カットアウト直径(Φmm)
12.5
アクチュエータ長さ(mm)
40
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
15@12Vdc、15@250Vc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする