曜日別特売
EA611GV-8 T40x70mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ 50019138

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

T40x70mm [Bore Torx]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50019138品番EA611GV-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,387
販売価格(税別)
2,170
全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT40いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611GV-8先端形状トルクス本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする