APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50019157
品番
106392103
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
コンタクト定格電流(A)
3@110Vc、3@24Vdc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
アクチュエータ長さ(mm)
11
ターミナルタイプ
はんだ