Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
接点構成1a1b
照光色
使用電圧(V)AC200~220
ボタン形状丸(穴付フルガード形)
内容量1個注文コード50019164品番AH25-L2R11M3
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1b照光色ボタン形状丸(穴付フルガード形)取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED使用電圧(V)AC200~220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする