エスコ
1.5x19mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50019192
品番
EA611KA-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
全長(mm)
19
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
1.5
エスコ品番
EA611KA-1.5
本数
1