※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
10x26mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50019208
品番
EA611KA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
26
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
10
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611KA-10
本数
1