※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
6.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50019278
品番
EA611KA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
全長(mm)
19
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
6
エスコ品番
EA611KA-6
本数
1