曜日別特売
EA611KA-8 8.0x23mm [Hexagon]ドライバービット エスコ 50019287

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.0x23mm [Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50019287品番EA611KA-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥303
販売価格(税別)
275
両頭機能片頭全長(mm)23先端形状六角対辺寸法(mm)8差込角対辺(mm)6.35エスコ品番EA611KA-8本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする