富士電機
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
接点構成
1a
1a
1a1b
2a
1b
照光色
橙
緑
橙
赤
乳白
黄
使用電圧(V)
AC/DC24
AC/DC24
AC100~110
AC200~220
ボタン形状
丸(突形)
丸(穴付フルガード形)
丸(突形)
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50019392
品番
AH25-LO10E3
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
照光色
橙
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65F
品名
照光押釦スイッチ
光源
LED
使用電圧(V)
AC/DC24