※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
6x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50020163
品番
EA611MC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
25
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
6
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611MC-6
本数
1