富士電機
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
接点構成
1a
1b
2b
3b
1a
1a1b
2a2b
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50020625
品番
AH25-VR10
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
1a
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65F
品名
押釦スイッチ