富士電機
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
発光色
乳白
形状
丸
注文コード
50021334
品番
AH25-ZMWM3
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・形状
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
25.5
光源
LED