コマンドスイッチ 銘板

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個文字内容起動種類銘板(標準)注文コード50023084品番AHX177-03
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
文字内容起動色(本体)シルバー形状長角(下丸)適合機種AR30・DR30形材質(本体)しんちゅう(ニッケルメッキ)長さ(mm)50幅(mm)40厚さ(mm)0.6種類銘板(標準)外径(Φmm)-文字高(mm)5銘板高さ(mm)50内サイズ指定標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: プレス補修品

安いのはいいのですが、何と書かれているかわからないので困りました。

対象商品 : 50070221
2021-12-16
用途: 押しボタンの銘板

他社の物より圧倒的に安い。ただし見た目もそれなりです。機能上はこれで十分だと思いますので次回からリピートします。

対象商品 : 50070097
2020-02-12
用途: 制御盤

製品そのものは、問題はありません。型番だけで、表示文字が全く分からないので、他所で調べないと買えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする