AHX279 白熱ランプ 富士電機 50023522

白熱ランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)AC/DC18
内容量1個注文コード50023522品番AHX279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金BA9s/13ランプ電圧(V)AC/DC15定格電圧(V)AC/DC18消費電力(W)0.8適合機種AG28・DG28ランプの種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50024064
2021-06-15
用途: ランプ切れ時
製造業

ランプ切れのため購入しました。いつも購入しているところでは10個単位しか買えないのですが、ここでは1個から購入できるので助かりました。梱包、品質も特に問題ありません。

対象商品 : 50022953
2015-06-01
用途: 工場の配電盤

安価な為購入に至りましたが耐久性がよければ次回も購入したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする