曜日別特売
AHX797 コマンドスイッチ 防水キャップ 富士電機 50024807

AHX797 コマンドスイッチ 防水キャップ 富士電機 50024807
AHX797 コマンドスイッチ 防水キャップ 富士電機 50024807

コマンドスイッチ 防水キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(本体)ゴム適合機種照光スイッチ:・AM22E0L、E5L形・スイッチ:・AM22E0R、E5R形注文コード50024807品番AHX797
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
適合機種照光スイッチ:・AM22E0L、E5L形・スイッチ:・AM22E0R、E5R形材質(本体)ゴム外形寸法(mm)Φ36×22色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50022007
2018-04-02
用途: DR30 の凸型の防水キャップ
テイ シークェンス建設業・工事業

DR30の表示灯やAR30の照光スイッチで使っております。
湿度が非常に高い場所等では確かに威力を発揮しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする