APEM
Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
発光色
緑
注文コード
50026324
品番
QH16028GC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.5
形状
丸型
定格電圧(V)
12→24dc
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
16.1
発光色
緑
定格電流(mA)
20
強度
350 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハローLED
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
丸型
ベゼル色
黒