ARCOLECTRIC
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
50026638
品番
MSR-1 R005 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,650
販売価格(税別)
¥
91,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
12.44
寸法(mm)
12.44×1.65×5.08
ケース形状
メタル
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
1.65
シリーズ
MSR-1
定格電力(W)
1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
最大温度係数(ppm/℃)
20
温度係数(ppm/℃)
±20
抵抗(mΩ)
5