ARCOLECTRIC
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
50026726
品番
MSR-5 R01 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥112,750
販売価格(税別)
¥
102,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
20.32
寸法(mm)
20.32×1.65×25.4
ケース形状
メタル
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
1.65
シリーズ
MSR-5
定格電力(W)
5
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
最小温度係数(ppm/℃)
-20
温度係数(ppm/℃)
±20
抵抗(mΩ)
10