富士電機
コマンドスイッチ 防塵キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合機種
AM22F0R、E0R形
AH25-P2、PW2、P3、PW3形
AM22F0R、E0R形
色(本体)
黒
黒
緑
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50027817
品番
AM9D797-B
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
付属品
溝付リングパッキン
仕様
防油形
適合機種
AM22F0R、E0R形
材質(本体)
ゴム製
外形寸法(mm)
Φ34×21
色(本体)
黒