ARCOLECTRIC
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 105Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1箱(500個)
1袋(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50030506
品番
MRA0207105RBTA015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
105
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
MRA0207
ケース形状
フォーマル
温度係数(ppm/℃)
±15
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.3(Dia.)×5.6
長さ(mm)
5.6
直径(Φmm)
2.3
最小温度係数(ppm/℃)
-15
RoHS指令(10物質対応)
対応