富士電機
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
種類
照光式
接点構成
1c
注文コード
50032403
品番
AR16F0N-C1B3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・種類・接点構成
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
ボタン色
青
照光色
青
ボタン形状
長角(平形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65/IP65F
品名
照光押しボタンスイッチ
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
使用電圧(V)
AC/DC12
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~+70
機械的耐久性
100万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置
gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流
1000A
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久性:500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50032403
AR16F0N-C1B3S
50032394
AR16F0N-C1B3S
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました