ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.5Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(45個)
注文コード
50034137
品番
HS100 2R5 F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
65.2×47.5×24.1
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
2.5
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100