ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 220Ω
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
1個
1箱(45個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50034243
品番
HS100 220R F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
220
定格電力(W)
100
シリーズ
HS100
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
65.2×47.5×24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応