ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 200Ω
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50035099
品番
HS10 200R F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
HS10
定格電力(W)
10
全高(mm)
8.8
抵抗(Ω)
200
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100