ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 120Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1個
1袋(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50035835
品番
HS15 120R J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全長(mm)
36.5
シリーズ
HS15
定格電力(W)
15
抵抗(Ω)
120
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100