ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1.5kΩ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テクノロジー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
テクノロジー
アルミ
注文コード
50036298
品番
HS25 1K5 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
寸法(mm)
27.3×28×14.8
シリーズ
HS25
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
温度係数(ppm/℃)
±25