曜日別特売

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1.5kΩ

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1.5kΩ - ARCOLECTRIC
シリーズ
HS25
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
温度係数(ppm/℃)
±25
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HS25 1K5 J 5003631650036316HS25 1K5 J1袋(25個)±5%巻線
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
HS25 1K5 F 5003629850036298HS25 1K5 F1袋(25個)±1%アルミ
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50036307HS25 1K5 F1個±1%アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50036307HS25 1K5 F47645745HS25 1K5 FHS25 1K5 F HS25 1K5 F ARCOL(OHMITE) 47645745HS25 1K5 FARCOL(OHMITE)1個
¥1,198
税込¥1,318
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする