曜日別特売
HS25 1K5 F Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1.5kΩ ARCOLECTRIC 50036307

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1.5kΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
この商品はテクノロジーなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
テクノロジー
アルミ
注文コード
50036307
品番
HS25 1K5 F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
寸法(mm)
27.3×28×14.8
シリーズ
HS25
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
温度係数(ppm/℃)
±25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50036307HS25 1K5 F47645745HS25 1K5 FHS25 1K5 F HS25 1K5 F ARCOL(OHMITE) 47645745HS25 1K5 FARCOL(OHMITE)1個
¥1,198
税込¥1,318
注文コードが変更になりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする