ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1.5kΩ
HS25 1K5 J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テクノロジー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
テクノロジー
巻線
注文コード
50036316
品番
HS25 1K5 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
全長(mm)
51
シリーズ
HS25
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
温度係数(ppm/℃)
±25