ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(25個)
1袋(25個)
1個
許容差
±1%
±1%
±5%
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50036368
品番
HS25 100R F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
100
定格電力(W)
25
シリーズ
HS25
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
27.3×28×14.8
RoHS指令(10物質対応)
対応