ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 120Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(25個)
許容差
±1%
±1%
±5%
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50036456
品番
HS25 120R F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法(mm)
27.3×28×14.8
シリーズ
HS25
定格電力(W)
25
抵抗(Ω)
120
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100